missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific Supplies Quilles en T

Numéro de catalogue. S99385A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S99385A 100 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S99385A Fournisseur United Scientific Supplies Code fournisseur TPIN02PK/100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La tête en « T » offre une prise ferme, facilitant leur insertion et leur extraction lors de la dissection.

  • Nickelé.

Order Info

Taille : 2 po. (5 cm). Poids approximatif par paquet : 2 oz. (0,9 kg)

Spécifications

Type de produit Quilles en T
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Silver
Matériau Acier nickelé
À utiliser avec (application) La tête en T offre une adhérence ferme, ce qui facilite leur insertion et leur extraction lors de la dissection
Quantité 100 Pk.
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 0.9 kg