missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SYTOX™ Coloration des cellules mortes rouges, pour excitation de 633 ou 635 nm

Numéro de catalogue. 501137614
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL, 1000 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501137614 1 mL, 1000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501137614 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S34859
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un indicateur simple et quantitatif à une seule étape, à cellules mortes, destiné à être utilisé avec des cytomètres à flux équipés de laser rouge.

  • Un indicateur simple et quantitatif à cellules mortes en une seule étape pour une utilisation avec des cytomètres de flux équipés de laser rouge
  • SYTOX™ La coloration des cellules rouges mortes est une coloration d’acide nucléique à haute affinité qui pénètre facilement les cellules ayant des membranes plasmatiques compromises, mais qui ne traverse pas les membranes cellulaires non compromises
  • Après une brève incubation avec SYTOX™ la coloration rouge, les acides nucléiques des cellules mortes fluorescent d’un rouge vif lorsqu’ils sont excités par une lumière laser rouge de 633 ou 635 nm
  • SYTOX™ La coloration des globules morts rouges se distingue des autres sondes à cellules mortes comme le 7-AAD et le PI, qui sont excitées en utilisant 488 nm
  • L’émission de SYTOX coloration rouge est limitée à un seul canal avec un chevauchement spectral minimal
  • Cela libère effectivement tous les canaux de la ligne laser de 488 nm
  • Fourni sous forme de solution de 5 μM dans du diméthylsulfoxyde (DMSO)

Spécifications

Perméabilité cellulaire Imperméable
Couleur Rouge
Concentration 5 μM
Contenu et stockage Contient 1 flacon de SYTOX™ coloration de globules morts rouges (solution 5 μM dans DMSO).

À conserver au congélateur (de -5 °C à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Aperçu général Coloration des cellules mortes rouges SYTOXTM, pour excitation de 633 ou 635 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
Type de produit Tache de cellule morte
Type de coloration SYTOX™ Rouge
Forme Solution
Format Tube(s)
Gamme de produit SYTOX
Quantité 1 mL, 1000 tests
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Solubilité DMSO (Diméthylsulfoxyde)
Localisation sous-cellulaire Noyau, acides nucléiques
Longueur d’onde d’excitation 640 nm
Longueur d’onde d’émission 658
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.