missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SYTO™ Colorations aux acides nucléiques fluorescents verts

Numéro de catalogue. S7575
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de coloration:
SYTO 11 Vert
SYTO 12 Vert
SYTO 13 Vert
SYTO 14 Vert
SYTO 16 Vert
SYTO 21 Vert
SYTO 24 Vert
SYTO 9 Vert
SYTO BC Green
SYTO RNASelect Vert
SYTO Teintures vertes 11-14, 16, 21, 24 et 25
Quantité:
1 kit (50 μL chacun)
100 μL
250 μL
315 μL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de coloration Quantité
S7575 SYTO 13 Vert 250 μL
S34854 SYTO 9 Vert 100 μL
S7573 SYTO 11 Vert 250 μL
S7574 SYTO 12 Vert 315 μL
S7576 SYTO 14 Vert 250 μL
S7578 SYTO 16 Vert 250 μL
S7556 SYTO 21 Vert 250 μL
S7559 SYTO 24 Vert 250 μL
501121577 SYTO BC Green 100 μL
S32703 SYTO RNASelect Vert 100 μL
S7572 SYTO Teintures vertes 11-14, 16, 21, 24 et 25 1 kit (50 μL chacun)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. S7575 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S7575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $481.00
    $394.42 / chaque

    Économisez $86.58

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SYTO Les colorations fluorescentes vertes aux acides nucléiques présentent une fluorescence verte brillante lorsqu’elles se lient aux acides nucléiques. Ces colorants sont permanents par les cellules et peuvent être utilisés pour colorer l’ARN et l’ADN dans les cellules vivantes, les cellules mortes et les bactéries.

Les SYTO colorations fluorescentes vertes aux acides nucléiques présentent une fluorescence verte brillante lorsqu’elles se lient aux acides nucléiques. Ces colorants sont permanents par les cellules et peuvent être utilisés pour colorer l’ARN et l’ADN dans les cellules vivantes, les cellules mortes et les bactéries. Parce que les caractéristiques des colorants et le motif de coloration des SYTO colorants peuvent varier, nous offrons 10 colorations SYTO différentes pour acides nucléiques fluorescents verts disponibles individuellement, ainsi que le kit d’échantillonnage SYTO de coloration pour acides nucléiques fluorescents verts #1 (contenant SYTO 11 –, 14, 16, 21, 24 et 25) afin de permettre aux chercheurs de trouver la coloration fluorescente SYTO verte la plus appropriée pour leur système. Nous fournissons aussi le colorant à base d’acide SYTOX nucléique vert (Cat. Non. S7020 et R37109), qui est une coloration verte-fluorescente imperméméable aux cellules utilisée pour colorer les cellules mortes ou effectuer une contre-coloration nucléaire dans des cellules fixes.

SYTO Les colorations fluorescentes vertes aux acides nucléiques sont des colorations permanentes des acides nucléiques cellulaires qui présentent une forte augmentation de fluorescence lors de la liaison des acides nucléiques. Les SYTO colorants peuvent être utilisés pour colorer l’ARN et l’ADN tant dans les cellules eucaryotes vivantes que mortes, ainsi que chez les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.

Les SYTO teintures partagent plusieurs caractéristiques importantes :

  • Perméabilité à pratiquement toutes les membranes cellulaires, y compris les cellules de mammifères et les bactéries
  • Haute absorptivité molaire, avec des coefficients >d’extinction de 50 000 cm-1 M-1 à des maximums d’absorption visibles
  • Fluorescence intrinsèque extrêmement faible, avec des rendements quantiques typiquement <de 0,01 lorsqu’ils ne sont pas liés aux acides nucléiques
  • Rendements quantiques typiques >de 0,4 lorsqu’ils sont liés aux acides nucléiques.

SYTO L’acide nucléique fluorescent vert colore les longueurs d’onde d’excitation/émission

  • SYTO 9—ARN 486/501 nm; ADN 485/498 nm
  • SYTO 11—ARN 510/530 nm; ADN 508/527 nm
  • SYTO 12—ARN 500/519 nm; ADN 499/522 nm
  • SYTO 13—ARN 491/514 nm; ADN 488/509 nm
  • SYTO 14—ARN 521/547 nm; ADN 517/549 nm
  • SYTO 16—ARN 494/525 nm; ADN 488/518 nm
  • SYTO 21—ADN 494/517 nm
  • SYTO 24—ADN 490/515 nm
  • SYTO ARN BC—487/504 nm; ADN 485/500 nm
  • SYTO RNASelect—ARN 490/530 nm

SYTO Les colorants diffèrent les uns des autres par une ou plusieurs caractéristiques, notamment la perméabilité cellulaire, l’amélioration de la fluorescence lors de la liaison des acides nucléiques, les spectres d’excitation et d’émission, la sélectivité ADN/ARN et l’affinité de liaison. Les SYTO colorants sont compatibles avec une variété d’instruments à fluorescence utilisant l’excitation laser ou une source d’éclairage à large bande conventionnelle (par exemple, lampes à arc au mercure et au xénon). Les ensembles de filtres adaptés à l’imagerie des cellules marquées avec fluorescéine (FITC), Alexa Fluor 488 ou GFP fonctionneront bien pour imager les cellules colorées avec SYTO des colorations aux acides nucléiques verts.

SYTO Les colorations aux acides nucléiques ont été utilisées dans diverses applications, allant de la coloration de l’ADN repéré sur des microréseaux à la coloration de cellules vivantes et fixes. Les SYTO colorants n’agissent pas exclusivement comme colorations nucléaires dans les cellules vivantes et ne doivent pas être assimilés à des composés sélectifs de l’ADN tels que DAPI (cat. No. D1306, D21490) ou Hoechst 33342 (Cat. No. H1399, H3570), qui colorent les noyaux dans les cellules animales vivantes. Les cellules eucaryotes incubées avec SYTO des colorants présentent généralement des colorations cytoplasmiques ou mitochondriales, ainsi que des colorations nucléaires. Les SYTO colorations aux acides nucléiques fluorescents verts se sont révélées précieuses dans un large éventail d’applications de recherche ainsi qu’en cytométrie en flux et en microscopie à fluorescence.

Applications spécifiques de coloration pour certaines SYTO colorations aux acides nucléiques fluorescents verts

Il a été démontré que la SYTO coloration 9 colorait des bactéries Gram-positives et Gram-négatives vivantes et mortes. Il fait partie des LIVE/DEAD BacLight kits de viabilité bactérienne (cat. n° L7007, L7012, L13152).

La SYTO tache 11 (Cat. Non. S7573) a été utilisée conjointement avec la microscopie en accéléré pour examiner l’orientation du clivage des cellules en division dans le cortex cérébral en développement.

La SYTO tache 13 (Cat. Non. S7575) a été utilisé en combinaison avec l’iodure de propidium (cat. no P1304, P3566) pour surveiller la nécrose induite par le glutamate dans les cellules granulaires cérébelleuses.

La SYTO tache 14 (Cat. Non. S7576) se lie à l’ARN cytoplasmique, ce qui permet son utilisation pour suivre le transport de granules d’ARN dans les neurones vivants.

Plusieurs rapports décrivent l’utilisation de SYTO colorants pour détecter l’apoptose. Une série de colorations d’acides SYTO nucléiques a été criblée pour détecter la capacité de distinguer les thymocytes apoptotiques et non apoptotiques de souris, et la SYTO coloration 16 (cat. no. S7578) s’est avérée optimale pour cette application. La SYTO coloration 16 a également été utilisée avec de l’iodure de propidium pour différencier les cellules COS-7 vivantes et mortes à l’aide d’un cytomètre à balayage au laser.

La SYTO teinture fluorescente à acides nucléiques BC Green est un mélange de certains de nos meilleurs SYTO colorants pour la coloration bactérienne et fait partie du kit de comptage bactérien (Cat. Non. B7277) pour le comptage bactérien en cytométrie en flux.

La SYTO RNASelect teinture cellulaire fluorescente verte est une coloration permanente des acides nucléiques cellulaires qui colore sélectivement l’ARN. Bien que pratiquement non fluorescente en l’absence d’acides nucléiques, la SYTO RNASelect coloration présente une fluorescence vert vif lorsqu’elle est liée à l’ARN (maxima ∼d’absorption/émission 490/530 nm), mais seulement un faible signal fluorescent lorsqu’elle est liée à l’ADN. Elle a été utilisée pour colorer la cargaison d’ARN dans des exosomes, tant dans des échantillons de cellules vivantes que dans des exosomes isolés.

SYTO Kit d’échantillonnage de coloration d’acides nucléiques fluorescents verts

Le SYTO kit d’échantillonnage de coloration d’acides nucléiques fluorescents verts #1 contient notre collection de colorations d’acides nucléiques fluorescents SYTO verts perménantes aux cellules. Comme les colorants peuvent présenter des comportements de coloration différents selon les tissus et les cellules, il peut être nécessaire de tester les colorants pour trouver le colorant optimal pour une application spécifique. Le kit contient 50 μL de SYTO 11 –, 14, 16, 21, 24 et 25 teintures.

Tout tampon physiologique entre pH 7,0 –et 8,0, y compris le PBS, peut être utilisé pour diluer les SYTO colorants pour la solution colorante.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Couleur Vert
Concentration Solution 5 mM dans le DMSO
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre -5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation ARN : 491 nm, ADN : 488 nm
Type de coloration SYTO 13 Vert
À utiliser avec (application) Marquage fluorescent, imagerie cellulaire vivante, microarray
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, haute teneur Imager, cytomètre en flux
Tampon de stockage DMSO
Quantité 250 μL
Volume (métrique) 250 μL
Méthode de détection Fluorescence
Émission ARN : 514 nm, ADN : 509 nm
Gamme de produit SYTO
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Type d’étiquette Colorant fluorescent
Type de produit Coloration aux acides nucléiques
Localisation subcellulaire Acides nucléiques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.