missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Entonnoirs d’addition de solvants
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro de joint:
Convient 24/40 ou 35/20
Convient à 45/50 ou 50/30
Diamètre (métrique) de tube:
12mm
19mm
28mm
Longueur (métrique) de tube:
75mm
100mm
125mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Numéro de joint Diamètre (métrique) de tube Longueur (métrique) de tube
31501481 Convient 24/40 ou 35/20 12mm 75mm
31501482 Convient 24/40 ou 35/20 12mm 100mm
31501483 Convient 24/40 ou 35/20 19mm 75mm
31501484 Convient 24/40 ou 35/20 19mm 100mm
31501485 Convient à 45/50 ou 50/30 28mm 100mm
31501486 Convient à 45/50 ou 50/30 28mm 125mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 31501481 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur F291275

Permet d’ajouter des solvants aux colonnes de chromatographie flash sans perturber la couche de gel de silice ou de remplissage

  • L’extrémité inférieure de l’entonnoir est fermée
  • La tige comporte une série de petits trous par lesquels le solvant s’écoule
  • Haut de l’entonnoir : 90 mm de diamètre
  • Les cheminées avec tige de 12 mm ou 19 m de diamètre extérieur s’adaptent à un joint conique standard 24/40 ou un joint sphérique 35/20
  • Les cheminées avec une tige OD de 28 mm s’ajustent à un joint conique standard 45/50 ou un joint sphérique 50/30

Spécifications

Diamètre (métrique) supérieur 90mm
Diamètre (métrique) de tube 12mm
Matériau Verre
Numéro de joint Convient 24/40 ou 35/20
Longueur (métrique) de tube 75mm
Type de produit Entonnoir d’addition (solvants)