missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Fioles Schlenk, modifiées, avec robinet d’arrêt en PTFE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Joint conique standard:
14/20
19/22
24/40
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard
31501343 25 mL 14/20
31501344 50 mL 14/20
31501342 10 mL 14/20
31501346 50 mL 24/40
31501345 50 mL 19/22
31501347 100 mL 14/20
31501348 100 mL 19/22
31501349 100 mL 24/40
31501350 200 mL 14/20
31501351 200 mL 19/22
31501352 200 mL 24/40
31501353 500 mL 24/40
31501354 1000 mL 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 31501343 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur F901425

Kjeldahl Forme pour faciliter le chauffage et le brassage

  • Facilite le transfert des liquides et des solides
  • Robinet d’arrêt en PTFE avec alésage de 2 mm

Spécifications

Aperçu général Flasque Schlenk, modifié
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Joint conique standard 14/20
Autoclavable Autoclavables
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Type de col Avec rebord
Stérilité Non stériles
Classe A
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon
Volume (métrique) de travail 25 mL
Taille de bouchon 14/20
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats