missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Receveur de distillation, Dean Stark
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
190mm
205mm
275mm
325mm
Largeur (métrique):
65mm
75mm
95mm
Capacité d'absorption:
5 mL
10 mL
20 mL
Joint conique standard:
14/20
19/22
24/40
29/42
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Capacité d'absorption Joint conique standard
31501065 275mm 95mm 10 mL 24/40
31501062 205mm 65mm 5 mL 14/20
31501064 190mm 75mm 10 mL 19/22
31501063 190mm 65mm 10 mL 14/20
31501067 275mm 95mm 10 mL 29/42
31501068 325mm 95mm 20 mL 29/42
31501066 325mm 95mm 20 mL 24/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 31501065 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur D452410

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une séparation facile de l’eau du système de réaction ou de distillation

  • Graduée
  • Avec des joints coniques standard supérieurs externes et inférieurs internes, tous deux de même taille
  • Robinet d’arrêt en PTFE avec alésage de 2 mm

Spécifications

Largeur (métrique) 95mm
Hauteur (métrique) 275mm
Catégorie Récepteur de distillation
Capacité d'absorption 10 mL
Joint conique standard 24/40