missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Receveur de distillation, Dean Stark
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
14/20
19/22
24/40
29/42
Capacité d'absorption:
5 mL
10 mL
20 mL
Hauteur (métrique):
190mm
205mm
275mm
325mm
Largeur (métrique):
65mm
75mm
95mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Joint conique standard Capacité d'absorption Hauteur (métrique) Largeur (métrique)
31501062 14/20 5 mL 205mm 65mm
31501064 19/22 10 mL 190mm 75mm
31501063 14/20 10 mL 190mm 65mm
31501065 24/40 10 mL 275mm 95mm
31501067 29/42 10 mL 275mm 95mm
31501068 29/42 20 mL 325mm 95mm
31501066 24/40 20 mL 325mm 95mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 31501062 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur D451414

Pour une séparation facile de l’eau du système de réaction ou de distillation

  • Graduée
  • Avec des joints coniques standard supérieurs externes et inférieurs internes, tous deux de même taille
  • Robinet d’arrêt en PTFE avec alésage de 2 mm

Spécifications

Largeur (métrique) 65mm
Hauteur (métrique) 205mm
Catégorie Récepteur de distillation
Capacité d'absorption 5 mL
Joint conique standard 14/20