missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Adaptateurs de distillation, 105° avec embout goutte
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31500601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de joint conique standard:
19/22
24/40
Largeur (métrique):
60mm
105mm
Hauteur (métrique):
90mm
141mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de joint conique standard Largeur (métrique) Hauteur (métrique)
31500601 19/22 60mm 90mm
31500602 24/40 105mm 141mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 31500601 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur A961922

Synthware Adaptateur de distillation conique. Avec un joint conique standard extérieur en haut. Le tube de goutte de distribution conique s’étend dans les récepteurs ouverts.

Joint externe conique standard en haut

Spécifications

À utiliser avec (application) Synthèse organique
Hauteur (métrique) 90mm
Description de l’article Adaptateur de distillation, 105 degrés, avec embout goutte
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Type de produit Adaptateur de distillation
Quantité 1
Nb de joint conique standard 19/22
Largeur (métrique) 60mm