missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Condensateurs à doigts froids, avec embout goutte

Description
Extrémité inférieure à décalage étendu pour le contrôle de la chute.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) de gaine | 100 mm en dessous de la jonction |
| Catégorie | Condenseur à doigts froids |
| Certifications/Conformité | Aucun |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Longueur (métrique) | 100 mm en dessous de la jonction |
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| Nb d’ampoules | 0 |
| Quantité | 1 |
| Nb de joint conique standard | 14/20 |
| Diamètre (métrique) extérieur de branchement | 8 mm |