missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Colonne de chromatographie avec robinet d’arrêt en PTFE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31500984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 mm
254 mm
305 mm
406 mm
457 mm
610 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
13.4 mm
20 mm
26 mm
40 mm
53 mm
73 mm
Taille (métrique) de robinet d’arrêt:
Alésage de 2 mm
Alésage de 4 mm
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
17 mm
26 mm
32 mm
46 mm
60 mm
80 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Taille (métrique) de robinet d’arrêt Diamètre (métrique) externe
31500984 610 mm 53 mm Alésage de 4 mm 60 mm
31500971 305 mm 10 mm Alésage de 2 mm 13 mm
31500970 203 mm 10 mm Alésage de 2 mm 13 mm
31500972 406 mm 10 mm Alésage de 2 mm 13 mm
31500973 203 mm 13.4 mm Alésage de 2 mm 17 mm
31500974 254 mm 13.4 mm Alésage de 2 mm 17 mm
31500975 305 mm 13.4 mm Alésage de 2 mm 17 mm
31500976 203 mm 20 mm Alésage de 2 mm 26 mm
31500977 254 mm 20 mm Alésage de 2 mm 26 mm
31500978 305 mm 20 mm Alésage de 2 mm 26 mm
31500980 254 mm 26 mm Alésage de 2 mm 32 mm
31500979 457 mm 20 mm Alésage de 2 mm 26 mm
31500983 457 mm 53 mm Alésage de 4 mm 60 mm
31500985 305 mm 73 mm Alésage de 4 mm 80 mm
31500982 305 mm 53 mm Alésage de 4 mm 60 mm
31500981 457 mm 40 mm Alésage de 2 mm 46 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 31500984 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur C366060

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Colonne de chromatographie avec robinet d’arrêt en PTFE pour chromatographie flash.

  • Colonne de chromatographie polyvalente avec robinet d’arrêt en PTFE.
  • Avec un dessus perlé renforcé.
  • La conception à parois épaisses augmente la sécurité.

Spécifications

Longueur (métrique) 610 mm
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Taille (métrique) de robinet d’arrêt Alésage de 4 mm
Catégorie Chronique chromatographie
Diamètre (métrique) interne 53 mm