missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Allihn Condenseur pour extracteur Soxhlet
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
275mm
405mm
Nb de joint conique standard:
34/45
45/50
55/50
Longueur (métrique) de gaine:
190 mm
260 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique) Nb de joint conique standard Longueur (métrique) de gaine
31501075 405mm 55/50 300 mm
31501073 275mm 34/45 190 mm
31501074 275mm 45/50 260 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 31501075 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur C245550

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec les appareils d’extraction Soxhlet

  • Condenseur à reflux Allihn avec joint intérieur à pointe goutte refroidi à l’eau au fond

Spécifications

À utiliser avec (application) Distillation
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Nb d’ampoules Aucun
Catégorie Allihn Condenseur
Hauteur (métrique) 405mm
Longueur (métrique) de gaine 300 mm
Nb de joint conique standard 55/50