missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Allihn Condenseur pour extracteur Soxhlet

Description
- Condenseur à reflux Allihn avec joint intérieur à pointe goutte refroidi à l’eau au fond
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Distillation |
| Catégorie | Allihn Condenseur |
| À utiliser avec (équipement) | Extracteur Soxhlet |
| Nb d’ampoules | Aucun |
| Hauteur (métrique) | 275mm |
| Longueur (métrique) de gaine | 260 mm |
| Nb de joint conique standard | 45/50 |