missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Allihn Condenseur

Description
- Avec un joint externe conic standard au niveau supérieur et inférieur du joint à goutte interne
- Les deux articulations sont de même taille
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) extérieur de branchement | 10 mm |
| Catégorie | Allihn Condenseur |
| À utiliser avec (équipement) | Tête de distillation |
| Nb d’ampoules | Aucun |
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| Aperçu général | Connexion au tuyau : 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Distillation |
| Longueur (métrique) de gaine | 400 mm |
| Nb de joint conique standard | 29/42 |