missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syngene™ Téléilluminateur UV 2020SM
Description
- Scellé pour permettre des gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les Syngene™ systèmes
- Longueur d’onde 254/302 nm
Specifications
Specifications
| Type de produit | Téléilluminateur UV |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les systèmes G :Box |
| Puissance | 230 w |
| Surface de filtration (métrique) | 200 x 200 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 335 x 310 x 100 mm |
| Exigences électriques | 230 V 50 Hz 230 w |
| Taille (métrique) du filtre | 200 x 200 mm |
| Modèle | Syngene 2020SM |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Show More |