missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synoptics™ Syngene™ Transilluminateur avec Runners

Numéro de catalogue. 01257222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de filtration (métrique):
20 x 20 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de filtration (métrique)
01257222 20 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01257222 Fournisseur Synoptics™ Code fournisseur GE2020ME

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Syngene transilluminateur mince pour une utilisation dans les systèmes Ingenius et Nugenius

  • Pour une utilisation dans les systèmes Ingenius et Nugenius
  • Ondes moyennes - avec patins (sans couverture)
  • 6 tubes
  • 20 x 20 cm;
  • 302 nm
  • Exigences électriques : 230V, 50Hz

Transilluminator, UV, 302 nm

Spécifications

Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (métrique) 8 cm
Profondeur (métrique) 32 cm
Type de produit Téléilluminateur UV
À utiliser avec (application) Imagerie sur gel, imagerie des protéines
À utiliser avec (équipement) Ingénieux, Nugenius
Surface de filtration (métrique) 20 x 20 cm
Dimensions (L x l x H) 32 x 25 x 8cm
Exigences électriques 230 V
Taille (métrique) du filtre 20 x 20 cm
Modèle GE-2020m-E
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensité Fixe
Longueur d’onde 302 nm
Type d’éclairage Trans UV
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats