Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques hybrides multimodes Synergy Neo2, IVD

Description
BioTek Le lecteur de microplaques multimodes Synergy Neo2 est breveté Hybrid Technology, avec des chemins optiques indépendants assurant d’excellentes performances dans tous les modes de détection. Des monochromateurs quadruples à largeur de bande variable, des optiques sensibles à filtres à haute transmission, un TRF laser et jusqu’à 4 PMT fournissent des mesures ultrarapides.
Des contrôles environnementaux avancés, incluant le contrôle duCO2/O 2 , l’incubation à 70 °C et le secouement variable, soutiennent les tests sur cellules vivantes. BioStack Neo offre des cubes filtres à automatisation rapide, à haut débit, avec code-barres, pour simplifier les flux de travail et limiter les erreurs. Un logiciel puissant Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse de données puissante et LIMS une intégration.
Spécifications
Spécifications
| Gamme d’absorbance | 230 à 999 nm, par incréments de 1 nm |
| Précision | Monochromateur : ±2 nm; <1% à 2,0 OD, <3% à 3,0 OD |
| Certifications/Conformité | CE et TUV marqués. Conforme à la RoHS. |
| Plage de concentration du CO2 | 0 à 20% |
| Profondeur (métrique) | 52.5 cm |
| Profondeur (impériale) | 20,7 po. |
| Température de l’incubateur | ±0,2 °C à 37 °C |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Gamme dynamique | 0 à 4 OD |
| Volume distribué | 5 à 1000 μL, incréments de 1 μL |
| Afficher plus de résultats |