missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Lecteur hybride multimode Synergy H1
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11120531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H1F
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MG
Température de l’incubateur:
4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
4-Zone Incubation jusqu’à 70 °C
4-Zone Incubation à 4 zones jusqu’à 70 °C
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Température de l’incubateur
11120531 H1F 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
11120533 H1M 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
11120535 H1MF 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
BTH1MG H1MG 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
BTH1M2 H1M2 4-Zone Incubation à 4 zones jusqu’à 70 °C
BTH1M2F H1M2F 4-Zone Incubation à 4 zones jusqu’à 70 °C
BTH1M2FG H1M2FG 4-Zone Incubation jusqu’à 70 °C
BTH1M2G H1M2G 4-Zone Incubation à 4 zones jusqu’à 70 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 11120531 Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur SH1FSN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BioTek Le BioTek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques à monochromateurs et d’optiques à filtres. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

BioTek Le BioTek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques à monochromateurs et d’optiques à filtres. La technologie Hybrid Technology brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications. La plateforme modulaire permet de mettre à niveau pour élargir les fonctionnalités à mesure que les flux de travail de votre laboratoire évoluent.

Synergy H1 offre des monochromateurs à bande passante variable en continu pour permettre la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence. La bande passante de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, permettant aux utilisateurs d’optimiser complètement les réglages du lecteur afin d’obtenir la meilleure performance d’essai par comparaison aux systèmes à bande passante fixe.

Certifications

Marquage CE

Spécifications

Gamme d’absorbance 230 à 999 nm (incréments de 1 nm)
Précision Absorbance : ±2 nm; Distributeur : ±1 μL or 2 %
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS.
Plage de concentration du CO2 0 à 20 %
Profondeur (métrique) 46.4 cm
Compatibilité BioStack et compatible avec l’automatisation BioStack ou tierce
Profondeur (impériale) 46,48 cm (18,3 po)
Température de l’incubateur 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C
Vitesse de mesure 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits)
Agitation Linéaire, Orbital, Double Orbital
Gamme dynamique 0 à 4 OD
Volume distribué 5 à 1 000 μL, incréments de 1 μL
Hauteur (impériale) 13 po
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 33 cm
Comprend Luminescence à pleine lumière; Fluorescence à filtres/dichroïque; Polarisation de fluorescence (FP); Fluorescence en temps résolu (TRF); Luminescence filtrée
Technologie de mesure Technologie hybride brevetée Hybrid Technology
Modèle H1F
Nb de distributeurs 2 Pompes à seringue
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique 130 W maximum
Résolution ±0,1 % (CO2 et O2)
Sensibilité Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, fluorescence à filtres 0,25 pM, monochromateur ATP 20 amol, luminescence à filtre ATP 10 amol, polarisation de fluorescence 1,2 mP, Europium 40 fM avec filtres, 1 200 fM avec monochromateurs de fluorescence en temps résolu
Gamme de longueurs d’ondes Monochromateur d’intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option à 900 nm), polarisation de fluorescence : 280 à 700 nm (option à 850 nm)
Poids (impériale) <55 lb.
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 14,8 po
Largeur (métrique) 37.5 cm
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits, Take3 Micro-volume Plates
Type de détecteur Photodiode, PMT
Type de logiciel Gen5 Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel Imager, Gen5 Gen5 Secure (en option) pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11
Source lumineuse Flash au xénon
Options de lecture Point final, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats