missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synoptics™ Synbiosis Trousse de validation

Description
- Synbiosis Les kits de validation sont conçus pour être utilisés avec les instruments ProtoCOL, Protos et ChromaZona
- Chaque kit comprend une plaque de validation, une procédure de validation et un certificat d’essai
- Kits disponibles pour validation de : Imagerie par plaques, imagerie par plaques de comptage, imagerie par comptage des couleurs, Aone Imagine, imagerie East, imagerie en spirale, imagerie Opka, imagerie SBA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Trousse de validation |
| Type d’écran | Aucun |
| Type d’entrée | Aucun |
| Grossissement | Aucun |
| Matériau | Plastique, papier |
| Mémoire | Aucun |
| Type de sortie | Aucun |
| Taille de l’échantillon | Unique |
| À utiliser avec (application) | Validation de l’imagerie Aone |
| À utiliser avec (équipement) | ProtoCOL et ChromaZona |
| Afficher plus de résultats |