Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Bouchons à vis de 9 mm, applications à haut débit niveau 2

Description
Utilisez Thermo Scientific™ SureSTART™ des bouchons à vis de 9 mm avec des fioles à vis ayant une ouverture de 9 mm, incluant nos SureSTART fioles de vis en verre de 2 mL et nos microfioles de vis à haute récupération en verre de 1,7 mL pour <des échantillons de 2 mL (niveau 2). Sélectionnez les produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi des capuchons en polypropylène avec des septa polyvalents en silicone/PTFE de différentes valeurs de dureté conçues pour réduire les problèmes d’aiguille de l’autoéchantillonneur. Des options de septa pré-fendus et liés sont disponibles. Nos AVCS™ capsules intègrent la technologie Advanced Vial Closure System pour assurer une compression optimale lors de la fermeture d’un flacon. Utilisez AVCS des bouchons à vis avec nos SureStop™ fioles pour des scellements efficaces, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Nos condensateurs de niveau 2 de performance sont fabriqués et testés pour assurer une faible purge, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses de routine GC-MS et LC-MS.
Les SureSTART niveaux de performance
SureSTART Fioles, capuchons, inserts, septa et kits sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez maintenant choisir les produits qui correspondent le mieux à vos besoins analytiques, de performance ou de budget.
Niveau 1 : Analyse quotidienne
Chromatographie approuvée
SureSTART Level 1 Les produits sont optimisés pour les coûts, adaptés à tous les types d’instruments et testés en qualité afin d’offrir la performance, la sécurité des échantillons et la reproductibilité nécessaires pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés en utilisant des techniques de détection telles que l’UV, le RI et le FID.
Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles
SureSTART Level 2 Les fioles contiennent très peu de métal et de lixiviation pour garantir qu’elles respectent les normes élevées requises pour respecter vos exigences réglementaires. Les septa sont conditionnés à fournir un très faible taux d’extractibles chromatographiques. Ces produits soutiennent des analyses de routine et fournissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
Niveau 3 : Haute performance
Quand la sensibilité est indispensable
SureSTART Level 3 Les produits sont emballés dans un environnement propre selon notre propre concept d’hygiène et nos règlements afin de protéger contre les facteurs contaminants. Les fioles contiennent les niveaux les plus faibles de métaux extractibles et de lixiviables afin d’assurer une sensibilité et une sélectivité constantes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Les septa sont conditionnés pour fournir le niveau le plus bas d’extractibles chromatographiques. Choisissez ces produits pour la performance optimale de la méthode ainsi que pour des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité de l’échantillon.
Toutes les SureSTART flacons, fermetures et septa sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Non |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| Septum | Silicone rouge/PTFE ivoire |
| Comprend | Septum |
| Dureté | 45 Shore |
| Gamme de produit | SureSTART Niveau 2 |
| Quantité | 100/Pk. |
| Afficher plus de résultats |