missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific SUPERFLO™ Cassette de biopsie d’histologie, conception articulée, enregistrée
Description
- Des évents latéraux uniques, les fluides peuvent accéder aux tissus des 4 côtés
- Style panier pour la gestion des petits tissus
- Conception spéciale de couverture articulée avec ouverture avant
- Surface d’écriture lisse à 45° angles
- Disponible en 11 couleurs
- Ce modèle de cassette est fourni en piles avec ruban adhésif pour une utilisation avec des imprimantes à jet d’encre
- IVDR
- EC
Spécifications
Spécifications
| Type de pores | 0.64 x 0.64 mm |
| Type d’emballage | Coutures scellées |
| Quantité | 50 piles de 40 |
| Couleur | Aqua |
| Type de produit | Cassette de biopsie |