missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-Si Supelguard , taille de particule de 5 μm
Description
Les composés non polaires éluent d’abord depuis la colonne, tandis que les solutés polaires montrent une interaction plus forte avec les groupes silanol à la surface de la silice. La sélectivité polaire de la silice est très utile pour séparer les mycotoxines. La silice est fréquemment utilisée en chromatographie préparative en raison de son faible coût d’exploitation et de sa contre-pression comparativement aux colonnes à phase inversée. La silice est particulièrement populaire parmi les chimistes organiques comme outil préparatoire à basse pression. La silice non modifiée dans SUPELCOSIL™ les colonnes LC-Si sépare aussi les isomères positionnels.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC