missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-SCX Supelguard , taille de particule de 5 μm
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Échange de cations |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC