missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-NH2 Supelguard , taille de particule de 5 μm
Description
Un Supelguard kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux uniquement — achetez séparément un porte-cartes autonome ou modulaire. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Kit de cartouches de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Comprend | 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U) |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC