missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-8 Supelguard , taille de particules de 5 μm
Description
Une phase moins hydrophobe que le C18. Offre moins de rétention des composés polaires et non polaires que le C18. Utilisez une phase mobile contenant 5% de modificateur organique en moins pour la colonne C8 que C18. Les composés polaires sont, relativement, plus fortement retenus sur C8 que les colonnes C18.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Kit de cartouches de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Comprend | 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U) |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC