missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-8-DB Supelguard , taille de particule de 5 μm
Description
SUPELCOSIL™ Les colonnes LC-8-DB offrent moins de rétention, une meilleure forme de pic et une meilleure efficacité pour les bases organiques que celles que l’on peut obtenir sur les colonnes conventionnelles à phase inversée.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Catégorie | Kit de cartouches de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Comprend | 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U) |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC