missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-18 Supelguard , taille de particules de 5 μm
Description
SUPELCOSIL™ La cartouche LC-18 Supelguard™ peut être utilisée comme colonne de garde avec SUPELCOSIL™ la colonne LC-18 HPLC lors de l’analyse de : Les colorants alimentaires synthétiques dans les boissons gazeuses commerciales par chromatographie liquide haute performance par paires d’ions (HPLC IP) et les médicaments dans des échantillons de plasma et de cerveau par extraction en phase solide (SPE) et précipitation des protéines en conjonction avec la HPLC combinée à la détection ultraviolette (UV).
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC