missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelclean™ LC-WCX SPE Tube, lit Wt. 500 mg
Description
Supelclean Le tube LC-WCX SPE est utilisé pour adsorber des composés modérément polaires à polaires à partir d’échantillons non aqueux.
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | LC-WCX |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Supelclean |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille des pores | 60 Å |
| Quantité | 54/Pk. |
| Afficher plus de résultats |
Supelclean est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC