missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelclean™ LC-SCX SPE Tube, lit Wt. 500 mg
Description
Supelclean Les tubes LC-SCX SPE sont constitués de silice liée à l’acide sulfonique avec des contre-ions Na+. Ils peuvent être utilisés pour l’échange cationique intense de cations, antibiotiques, médicaments, bases organiques, acides aminés, catécholamines, herbicides, acides et bases nucléiques, nucléosides et tensioactifs.
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | LC-SCX |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Supelclean |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Désactivé | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille des pores | 60 Å |
| Afficher plus de résultats |
Supelclean est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC