missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelclean™ Tube SPE LC-Diol, poids de plateau. 500 mg
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | LC-Diol |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Supelclean |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Matériau | PE Frit |
| Taille des pores | 60 Å |
| Quantité | 54/Pk. |
| Afficher plus de résultats |
Supelclean est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC