missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelclean™ Tube SPE LC-18, poids de plateau 10 g
Description
Supelclean Le tube LC-18 SPE est utilisé dans la méthode d’extraction en phase solide (SPE) pour extraire des composés non polaires à modérément polaires à partir d’échantillons aqueux.
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | LC-18 |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 10 g |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Supelclean |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 60 mL |
| Désactivé | Oui |
| Matériau | PE Frit |
| Taille des pores | 60 Å |
| Afficher plus de résultats |
Supelclean est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC