missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supel™ Plaque Swift HLB SPE à 96 puits
Description
- Supel™ Le Swift HLB est une phase d’extraction en phase solide (SPE) copolymère composée à la fois de groupes fonctionnels hydrophiles et lipophiles.
- Cette phase est idéale pour extraire une large gamme de composés à partir d’échantillons aqueux, y compris des échantillons alimentaires et environnementaux, ainsi que des échantillons biologiques (par exemple, le sérum et le plasma).
- En raison de la propriété hydrophile et lipophile équilibrée (HLB), le matériau polymère peut retenir sélectivement une large gamme de composés avec différentes polarités et valeurs LogP.
- La SPE HLB traditionnelle utilise un procédé en cinq étapes pour la préparation de l’échantillon, qui inclut normalement le conditionnement des sorbants avec un solvant organique, suivi d’une étape d’équilibrage pour ramener les sorbants aux conditions de charge de l’échantillon.
- La conception du produit permet un chargement direct de l’échantillon sur le lit de sorbance, éliminant ainsi complètement l’étape de conditionnement.
- Cette fonctionnalité du produit peut à la fois gagner du temps et simplifier la préparation des échantillons, ce qui peut aussi contribuer à réduire les erreurs de traitement des échantillons.
- Le format à 96 puits est parfait pour les laboratoires à débit moyen à élevé qui effectuent un grand nombre d’échantillons à la fois, et il est également propice à l’automatisation.
Spécifications
Spécifications
| Poids du lit | 10 mg |
| Granulométrie | 40 à 75 μm |
| Matrice | Matériau de base polymérique HLB |
| Taille des pores | 80 à 210 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Surface (métrique) | 425 à 500m 2/g |