missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Normes de l’huile de soufre pour l’analyse du diesel dans l’huile de base, ensemble de 8, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Ensemble de normes pour l’huile de soufre
- Inclut des étalons de soufre dans l’huile de base 20 dans des concentrations de 50, 100, 200, 300, 500, 750 et 1 000 μg/g
- Inclut aussi Base Oil Blank
- Volume de 100 mL pour chaque composant de l’ensemble
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfur Oil Standards in Base Oil |
| Nom Remarque | Ensemble de 7 standards et Base Oil 20 Blank |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Certificat d’analyse | Avec certificat d’analyse. |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | Huile de base 20 |
| Type d’industrie | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire