missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme de circuits intégrés au sulfure, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111004779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111004779 100 mL
111004394 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111004779 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur ICS023100ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Matériel de Référence Certifié (CRM) est produit et certifié conformément à ISO la norme 17034 et ISO/IEC 17025. Toutes les informations concernant l’utilisation de ce CRM se trouvent sur le certificat d’analyse.

Industries mises en vedette : Environnement

Spécifications

Concentration 1000 μg/ml en NaOH à 1%
Catégorie Norme analytique
Quantité 100 mL
Niveau Norme analytique