missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfamide 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfamide |
| Point de fusion | 91 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 96.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |