missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfaguanidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfaguanidine |
| Point de fusion | 189 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 214.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1977 |
| RTECSNumber | WO8575000 |
| TSCA | Oui |