missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfadoxine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfadoxin |
| Point de fusion | 198 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 310.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DA9500000 |
| TSCA | Non |