missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulbutiamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulbutiamine |
| Point de fusion | 137 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 702.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3823 |
| RTECSNumber | LQ2721000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |