missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan Black B, certifié
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sudan Black B, certified |
| Point de fusion | 120,0 °C à 124,0 °C |
| Nom Remarque | certifié |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : insoluble. |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 456.54 |
RUO – Usage réservé à la recherche