missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sucralose 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sucralose |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 397.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | LW5440140 |
| TSCA | Non |