missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Succinaldéhyde bisulfite disodique 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Succinaldehyde Disodium Bisulfite |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 294.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0508&(2)-1599 |
| RTECSNumber | EK3585000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |