missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sterileware™ Pipettes d’échantillonnage jumbo

Numéro de catalogue. 01184185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 mL
225 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
01184185 225 mL
01184184 180 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01184185 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378721100
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour l’échantillonnage à partir de contenants à ouverture étroite ou large jusqu’à des fûts de 208 litres (55 gallons)

  • Il plonge la main dans le contenant tout en gardant la main éloignée du contenu
  • Le diamètre permet d’être utilisé par le trou du tambour ou d’autres petites ouvertures
  • L’extrémité codée par couleur aide à prévenir les erreurs de manipulation
  • Les liquides à faible viscosité pénètrent facilement par le 3 mm (0,125 po.) Trou de pointe
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE; sécuritaire pour l’usage alimentaire, médicamenteux et cosmétique
  • Pipettes en polyéthylène haute densité (PEI) thermoscellées dans des sacs individuels en polyéthylène
  • Gamma irradiée stérile (SAL 10^-6)
  • Lot tamponné pour un tracé précis; expédié avec un certificat de traitement pour stérilisation

Spécifications

Type de produit Échantillonneur liquide
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 225 mL
Capacité (métrique) 225 mL
Quantité 37/Pk.
Diamètre (métrique) externe 2.1 cm
Longueur (métrique) 110 cm