missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cuillères d’échantillonnage stériles au styrène
Description
- Une pièce, moulée à partir de polystyrène à fort impact vierge, conforme à USP la classe VI, FDA 21 CFR et à la Pharmacopée européenne.
- Sécuritaire pour l’alimentation, les médicaments et les cosmétiques.
- Il a une longue poignée pour la collecte facile de petites quantités d’échantillons provenant d’endroits difficiles d’accès comme les bocaux profonds et les bouteilles.
- Résistant à une plage de température allant de -40 °C à +80 °C.
- Scellés individuellement et stérilisés.
- Radiation stérile.
- Jetable.
- Non cytotoxique.
- La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids ou volumes d’échantillons exacts.
- Les volumes mentionnés représentent des échantillons de tasse typiques.
- Le lot est imprimé pour un tracé précis.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0,04 oz. |
| Capacité (métrique) | 1.25 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Cuillère |
| Matériau | Polystyrène |