missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Embouts de distributeur de précision Sterile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Description
- Reconnaissance automatique de taille par BRAND™ HandyStep™ pipettes S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™ électroniques
- BIO-CERT™ stérile
- BIO-CERT™ les pointes sont exemptes d’ADN, de RNase, d’endotoxine et ATP
- Les tailles de 25 mL et 50 mL incluent un adaptateur
- Les adaptateurs sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ électronique, HandyStep™ tactile/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ Pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 0.1 mL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de performance/certificat de pureté |
| Déclaration de pureté | Exempt d’endotoxine, d’ADN, de Rnase, ATP |
| Méthode de stérilisation | Bêta |
| Format | Emballage individuel |
| Type de cône | Déplacement positif |
| Afficher plus de résultats |