missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Lingettes stériles non tissées
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17444151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
17444151 12 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17444151 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur NT11212CB.FB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $611.36
    $235.33 / caisse

    Économisez $376.03

    62.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lingettes stériles en polycellulose pour salle blanche.

  • Validé selon le SAL (Niveau d’Assurance de la Stérilité) de 10-6 conformément aux normes et pratiques recommandées des lignes directrices ANSI/AAMI/ISO 11137:2006
  • Irradié gamma au cobalt-60
  • Respecte et dépasse <les exigences USP >797 et <USP >800 pour le contrôle critique de la contamination
  • Chaque colis est identifié par un numéro de lot pour des raisons de traçabilité
  • Chaque dossier comprend un certificat de stérilité
  • Chaque caisse de matériau comprend un certificat d’irradiation

Spécifications

Type de produit Wipe
Longueur (impériale) 12 po.
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 12 in.
Largeur (métrique) 30.48 cm
Matériau Cellulose polyester non tissée
Absorbance 288 mL/m2
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 68 gsm
Certifications/Conformité Validé au niveau SAL (Niveau d’Assurance de la Stérilité) de 10-6
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Bords Bords coupés
Quantité d’emballage 20 lingettes/sac intérieur, 5 sacs intérieurs/paquet.
Épaisseur 1-ply
Stérilité Stérile
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats