missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dukal™ Sterile Gauze Sponges
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Woven Cotton |
| Type de produit | Gauze Sponge |
| Stérilité | Sterile |
| Longueur (impériale) | 2 in. |
| Longueur (métrique) | 50.8 mm |
| Largeur (métrique) | 50.8 mm |
| Largeur (impériale) | 2 in. |
| Quantité | 2 Pk. |
| Dimensions (L x P) | 2 x 2 in. |
| À utiliser avec (application) | Esthetic spa treatment, general cleaning, dressings, prepping, packing and debriding wounds |
| Afficher plus de résultats |