missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Texwipe™ Isopropanol stérile à 70 %

Numéro de catalogue. 191303860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
473 ml
32 oz
3,78 L (1 gal)
Type de conteneur:
Flacon
Flacon pulvérisateur à gâchette
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type de conteneur
191303860 473 ml Flacon pulvérisateur à gâchette
18335000 32 oz Flacon pulvérisateur à gâchette
191303722 3,78 L (1 gal) Flacon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 191303860 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3270
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Certificats de traitement, d’analyse et de conformité.

S’évapore avec des résidus extrêmement faibles

La solution stérile contient 70 % en volume d’alcool isopropylique de grade USP avec 30 % d’eau purifiée USP. La solution est filtrée à 0,2μm, remplie dans des contenants nettoyés, ensachée en double et conditionnée dans une doublure de boîte en polyéthylène scellée, puis stérilisée par irradiation gamma jusqu’à un niveau de stérilité de 10-6.

  • S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
  • Élimine les coûts de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de contrôle de la qualité liés à la production interne de mélanges stériles alcool/eau.
  • Chaque contenant est codé par lot avec une date d’expiration.

Spécifications

Forme Liquide
Stérilité Stérile
Aspect Transparent
Certifications/Conformité USP
Composition 70% USP d’alcool isopropylique et 30% USP d’eau purifiée
Concentration 70%
Type de conteneur Flacon pulvérisateur à gâchette
Filtré 0,2 μm
À utiliser avec (application) Nettoyage des surfaces, essuyage pour le passage vers des environnements contrôlés; élimine les coûts de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de contrôle de la qualité liés à la production interne de mélanges stériles alcool/eau.
Comprend Certificats de traitement, d’analyse et de conformité.
Quantité 473 ml
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats