missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Stericup™ Systèmes de filtration à débouchon stérile à débouchement stérile HV

Numéro de catalogue. S2HVU11RE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric)
S2HVU11RE 1000 mL
S2HVU01RE 150 mL
S2HVU02RE 250 mL
S2HVU05RE 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. S2HVU11RE Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur S2HVU11RE
Obtenez 1 paquet supplémentaire d’unités de filtration avec achat
Afficher toutes les promotions

Stericup™ Le système de filtration à vide stérile HV à libération rapide possède une conception et un profil équilibré qui améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à écoulement laminaire étroit.

Le Stericup™ système de filtration sous vide est le procédé jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il combine une Steritop™ unité de filtrage avec un flacon récepteur pour traiter et stocker des volumes de 150 mL à 1000 mL dans un format unique prêt à l’emploi.

Sa conception de flacon anti-basculement, facile à saisir, et son profil équilibré améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire étroites, tandis que l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif.

Le fond du flacon collecteur est légèrement encastré, ce qui permet d’empiler facilement les flacons fermés après la filtration, optimisant ainsi l’espace de réfrigération. Vous pouvez aussi utiliser Steritop™ des dispositifs à bouchon de bouteille avec votre propre flasque ou bouteille de capture stérile.

Fonctionnalités & Avantages

  • Millipore Express™ Membrane PLUS offrant les débits les plus rapides et une faible liaison aux protéines afin de réduire l’absorption et la perte de protéines, qui peuvent affecter les performances en aval et les coûts.
  • Durapore™ Membrane à très faible liaison aux protéines pour minimiser l’absorption et la perte de protéines.
  • Emballage compact et hermétique, sachet à ouverture facile et étiquettes pratiques facilitant le stockage, l’ouverture et le suivi des dispositifs.
  • La base stable et la conception facile de Stericup™ la prise en main permettent à tout utilisateur d’exécuter confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des Stericup fioles de réception permet de les empiler facilement dans des espaces réfrigérés.

Applications

  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile des milieux de culture et des tampons contenant des protéines de grande valeur ou des molécules de petite taille.

Spécifications

Volume (Metric) 1000 mL