missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Masse à fentes d’acier

Numéro de catalogue. S40968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids (métrique)
S40968 500 g
S40953 1 g
S40954 2 g
S40955 5 g
S40956 10 g
S40957 20 g
S40958 50 g
S40962 100 g
S40963 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. S40968 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PHMSSS09

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acier inoxydable massif de haute qualité, usiné avec précision pour la précision, et excellent outil pour les expériences de physique.

  • Mases en acier inoxydable fendues
  • Usiné avec précision pour la précision
  • Excellent outil pour les expériences en physique

Warranty

Garantie limitée du fabricant d’un an

Spécifications

Type de produit Fente
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 500 g
Longueur (métrique) 5 cm
À utiliser avec (application) Calibration, mesure de masse, expériences de physique
Comprend 1 messe
Quantité 1