missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de stéaroyl 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Stearoyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 302.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0632&(2)-3552 |
| RTECSNumber | RG2162000 |
| TSCA | Oui |