missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stéaronitrile 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Stearonitrile |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 274 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 265.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WI5500000 |
| TSCA | Oui |